TIMKEN 2687 CONE

Timken kegelrollenlager 2600

Zie technische informatie

Referenties

Timken:2687
Rubix:03383445
Fabrikant:100157545
EAN:0053893118901
TIMKEN 2687 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25,433 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 2687 CONE


Timken® kegelrollenlagers nemen zowel radiale als axiale belastingen op, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Als ons vlaggenschipproduct zijn ze verkrijgbaar in duizenden combinaties en diverse configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, technisch bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking257,6 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte25,433 mm
Gewicht1,176 kg
Serie2600
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Dikte23,812 mm
Lagertypekegel van kegelrollenlager (enkele kegel)
Statische basisbelasting, axiaal - C0a81700 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca8640 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 76,60 excl. BTW
/ stuk
€ 92,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen