Referenties
Timken:78250
Rubix:03384009
Fabrikant:100030947
EAN:0053893401713


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 33,512 mm |
Productdetails : TIMKEN 78250-20024 CONE
Met het vermogen om radiale en axiale belastingen te verwerken, zijn Timken® high performance kegellagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.
Sterke punten
Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen voor maximale betrouwbaarheid en levensduur.
Toepassingen
Gereedschapsmachines, automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 141,732x141,732x49,022 mm |
| Gewicht verpakking | 1496,4 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 33,512 mm |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, axiaal - C0a | 193000 N |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 203000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,21 excl. BTW
/ stuk
€ 328,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




