TIMKEN LL 510749 CONE

Timken kegelrollager LL510700

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL510749
Rubix:03384380
Fabrikant:100074733
EAN:0053893628776
TIMKEN LL 510749 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter92,08 mm
Breedte13,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 510749 CONE


Timken is de erkende wereldleider op het gebied van kegelrollagers met het meest uitgebreide aanbod op de markt. Dit is het basis- en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt meestal gemonteerd als een van een tegenoverliggend paar. Tijdens de montage van apparatuur kunnen eenrijige lagers worden "ingesteld" op de vereiste speling (eindspeling) of voorspanning om de prestaties te optimaliseren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)95,758x95,758x26,67 mm
Gewicht verpakking173,7 g
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter92,08 mm
Breedte13,5 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 234,00 excl. BTW
/ stuk
€ 283,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen