Referenties
Timken:17886
Rubix:03321065
EAN:0053893194639


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 42,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 51,05 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Productdetails : TIMKEN 17886 CONE
Timken 17886 conus voor kegelrollenlagers (TS, single cone) uit serie 17800. Boring 42,987 mm en breedte 20,638 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 42,987 mm |
| Buitendiameter | 51,05 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | 17800 |
| Materiaal | gestempelde staalkooi (cage type: stamped steel) |
| Koker | staal |
| Dikte | 20,638 mm |
| Lagertype | ts (tapered single) kegelrollenlager - conus (single cone) |
| Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca | 11200 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.789,17 excl. BTW
/ stuk
€ 2.164,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen