TIMKEN LM 11749 CONE

Binnenring van een kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM11749
Rubix:03384397
Fabrikant:100039960
EAN:0053893173429
TIMKEN LM 11749 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter17,462 mm
Buitendiameter39,878 mm
Breedte14,605 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 11749 CONE


Met het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen aan te kunnen, zijn de Timken® kegellagers met hoge prestaties ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

Beide ringen moeten tegelijkertijd worden vervangen om de betrouwbaarheid en levensduur te maximaliseren.

Toepassingen

Gereedschapsmachines, automobielindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking50,8 g
Binnendiameter17,462 mm
Buitendiameter39,878 mm
Breedte14,605 mm
Kokerstaal
Statische basisbelasting, axiaal - C0a23400 N
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca29400 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 20,02 excl. BTW
/ stuk
€ 24,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen