TIMKEN 3726 CUP

Conische rollager buitenring Timken

Zie technische informatie

Referenties

Timken:3726
Rubix:03322276
Fabrikant:100034393
EAN:0053893130064
TIMKEN 3726 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 3726 CUP


Conische rollager buitenring Timken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking367,4 g
Binnendiameter44,983 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte23,813 mm
Gewicht0,9 kg
Lagertypeconische rollager – buitenring (single cup, ts)
Aangepaste tariefcode84822000
€ 96,67 excl. BTW
/ stuk
€ 116,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen