METABO FIBER SCHUURSCHIJF 180 MM - P24 CER
Keramiek, type asgat: rond gat, gesleufd
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626158000
Rubix:A0199893
Fabrikant:626158000
EAN:4007430217974



Productdetails : METABO FIBER SCHUURSCHIJF 180 MM - P24 CER
Zelfslijpende keramische korrel voor extreem hoog afnamevermogen, zonder grote inspanningen, Uitstekende resultaten bij het vlakschuren/-slijpen van staal en roestvast staal. Door de hoge belastbaarheid uiterst geschikt voor extreme schuur-/slijpwerkzaamheden zoals de bewerking van hooggelegeerde soorten staal, titaniumlegeringen, legeringen op nikkelbasis en chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons., Zeer hoge standtijd; koel schuren/slijpen, Keramische fiberschuurschijven bereiken hun beste prestatie op krachtige haakse slijpers met verhoogde aandrukkracht., Fiberschijven om op steunschijven te spannen! Om de keramische fiberschijven te spannen, worden de steunschijven met koelribben aanbevolen (bijv. Ø 125 mm, 623291000), Maximale werksnelheid 80 m/s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Korrel | 24 |
| Toepassing | vlakschuren/-slijpen van staal en roestvast staal; ook geschikt voor zware afbraak-/slijpwerkzaamheden (o.a. hooggelegeerd staal, titaniumlegeringen, nikkelbasislegeringen, chroom- en chroom-nikkel-staal, messing en brons). |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
| Steunmateriaal | steunschijf met koelribben (aanbevolen voor het spannen van keramische fiberschuurschijven) |
| Serie | keramisch (cer) fiberschuurschijven |
| Verpakkingseenheid | 25 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,00 excl. BTW
/ 25 pakken
€ 221,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen