MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=19 GT

Tandwiel pilot boring Triplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B3019R
Rubix:02853312
EAN:3660338405884
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=19 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden19
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=19 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=19 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden19
ISO-code12b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf95 mm
Richtdiameter115,75 mm
Buitendiameter124,2 mm
Totale breedte70 mm
Kopcirkeldiameter124,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,61 excl. BTW
/ stuk
85,44 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden