MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=31
Kettingwiel, duplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B2031
Rubix:01851260
Fabrikant:865904
EAN:3660338200908


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 31 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-2 Z=31
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 06B2 - 31 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 15 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 31 |
| ISO-code | 06b-2 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 16 mm |
| Richtdiameter | 94,15 mm |
| Buitendiameter | 98,3 mm |
| Totale breedte | 30 mm |
| Kopcirkeldiameter | 98,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 263,70 excl. BTW
/ 15 stuks
€ 319,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden