TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=11 RVS
Kettingwiel 11T 06B1 roestvrijstaal, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:06B1 11T SS
Rubix:01271012
Fabrikant:21704000003
EAN:8718472776539

Technische samenvatting
| Profiel | simplex (1) |
|---|---|
| Aantal tanden | 11 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=11 RVS
Tsubaki roestvast stalen kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatief hoogwaardig roestvast staal voor extra corrosiebestendigheid en toepassingen in de voedinsmiddelenindustrie . Dit resulteert in een optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 11 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Gewicht | 0,13 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,85 excl. BTW
/ stuk
€ 13,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen