MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=17

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P16B1017
Rubix:01851446
Fabrikant:866087
EAN:3660338202735
MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=17
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=17


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 17 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden17
ISO-code16b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Richtdiameter138,22 mm
Buitendiameter149 mm
Totale breedte45 mm
Kopcirkeldiameter149 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
44,63 excl. BTW
/ stuk
54,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 17 dagen