TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=35 GT
Kettingwiel 35T 06B1 gehard, voorgeboord
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tsubaki:06B1 35T
Rubix:01271094
Fabrikant:21706000144
EAN:8718472593815

Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 06B-1 Z=35 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 982 g |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 35 |
| Gewicht | 0,982 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,22 excl. BTW
/ stuk
€ 13,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen