Referenties
Tsubaki:12B1 37T
Rubix:01271606
Fabrikant:21706000596
EAN:8718472594829
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=37 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5044 g |
| Gewicht | 5044 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,51 excl. BTW
/ stuk
€ 65,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen