MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=38 GT TL2012
Sprocket - Taper Bore Type Triplex - Hardened Teeth
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA08B3038R
Rubix:02853774
EAN:3660338408199


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 38 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=38 GT TL2012
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
MECALINE KETTINGWIEL 08B-3 Z=38 TL2012 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 38 |
| ISO-code | 08b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 120 mm |
| Richtdiameter | 153,8 mm |
| Buitendiameter | 158,6 mm |
| Totale breedte | 34,9 mm |
| Kopcirkeldiameter | 158,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,03 excl. BTW
/ stuk
€ 156,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen