Referenties
Tsubaki:10B2 29T
Rubix:01271492
Fabrikant:21706102029
EAN:8718472596427

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 29 |
Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 10B-2 Z=29 GT
Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4500 g |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 29 |
| ISO-code | 10b-2 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 4,5 kg |
| Totale breedte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,08 excl. BTW
/ stuk
€ 58,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen