MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=57

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P20B3057
Rubix:A0048685
Fabrikant:883258
EAN:3660338366758
MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=57

Technische samenvatting

Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden57
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-3 Z=57


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 57 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden57
ISO-code20b-3
Materiaalgg25 gietijzer
Diameter van piloot60 mm
Diameter naaf180 mm
Totale breedte123 mm
Kopcirkeldiameter591,5 mm
€ 2.191,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2.651,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen