MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=38

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P05B2038
Rubix:A0053179
EAN:3660338296802
MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=38
Technische samenvatting
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden38
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 05B-2 Z=38


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 38 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting8 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden38
ISO-code05b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot12 mm
Richtdiameter96,88 mm
Buitendiameter100,2 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter100,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,11 excl. BTW
/ stuk
20,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen