MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=60

Tandkrans pilootboring Triplex

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P10B3060
Rubix:A0048758
Fabrikant:883192
EAN:3660338366093
MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=60

Technische samenvatting

Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden60
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-3 Z=60


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 60 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profieltriplex (3)
Aantal tanden60
ISO-code10b-3
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Diameter naaf130 mm
Totale breedte64 mm
Kopcirkeldiameter310,8 mm
€ 367,21 excl. BTW
/ stuk
€ 444,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen