MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=25 TL2517
Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:PMA16B1025
Rubix:01850956
Fabrikant:857317
EAN:3660338125782


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 16B-1 Z=25 TL2517
Standaard: DIN 8187 - ISO 606
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 25 teeth (2517) - C45 Steel
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 16b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 110 mm |
| Richtdiameter | 202,66 mm |
| Buitendiameter | 213,5 mm |
| Totale breedte | 45 mm |
| Kopcirkeldiameter | 213,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,89 excl. BTW
/ stuk
€ 134,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden