MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=10

Kettingwiel, duplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:P24B2010
Rubix:A0052819
EAN:3660338301728
MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=10

Technische samenvatting

Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden10
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 24B-2 Z=10


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Voorgeboord kettingwiel, geschikt voor aanbrengen pasboring, spiebaan en borgschroeven
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 10 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting38,1 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden10
ISO-code24b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter123,29 mm
Buitendiameter138 mm
Totale breedte95 mm
Kopcirkeldiameter138 mm
€ 102,68 excl. BTW
/ stuk
€ 124,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen