MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=16 GT

Tandwiel Proefboring Duplex geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P12B2016R
Rubix:02853250
EAN:3660338405570
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=16 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=16 GT


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
MECALINE KETTINGWIEL 12B-2 Z=16 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting19,05 mm
Profielduplex (2)
Aantal tanden16
ISO-code12b-2
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot20 mm
Diameter naaf77 mm
Richtdiameter97,65 mm
Buitendiameter105,5 mm
Totale breedte50 mm
Kopcirkeldiameter105,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,19 excl. BTW
/ stuk
43,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 170 dagen