MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=18 TL1008

Kettingwiel, simplex, voor klembus (TL) montage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:PMA06B1018
Rubix:01850526
Fabrikant:857098
EAN:3660338123634
MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=18 TL1008
Technische samenvatting
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=18 TL1008


Standaard: DIN 8187 - ISO 606

Kettingwiel geschikt voor montage met klembus (TL)
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 18 teeth (1008) - C45 Steel

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting9,525 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code06b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf45 mm
Richtdiameter54,85 mm
Buitendiameter58,3 mm
Totale breedte22 mm
Kopcirkeldiameter58,3 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,00 excl. BTW
/ stuk
12,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden