TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT

Kettingwiel gehard

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:12B1 22T
Rubix:01271562
Fabrikant:21706000550
EAN:8718472594676
TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTINGWIEL 12B-1 Z=22 GT


Tsubaki kettingwielen zijn gemaakt van kwalitatiefhoogwaardig, inductie gehard staal zodat ze bestandzijn tegen slijtage en schokbelastingen. Om maximale prestaties van uw aandrijfsysteem te garanderen, worden de stalen Tsubaki kettingwielen standaard uitgevoerd met inductie geharde tanden voor eenperfecte afstemming tussen de kettingwielen en de Tsubaki kwaliteitskettingen. Dit resulteert ineen optimale levensduur en betrouwbare prestaties.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2460 g
Steek van de ketting19,05 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden22
ISO-code12b-1
Materiaalstaal
Gewicht2,46 kg
Totale breedte40 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
27,49 excl. BTW
/ stuk
33,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen