MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=40

Kettingwiel, simplex, met voorboring

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P20B1040
Rubix:A0052910
EAN:3660338300813
MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=40
Technische samenvatting
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden40
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 20B-1 Z=40


Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 40 teeth - C45 Steel

Sterke punten

Steel

Toepassingen

Voor gebruik met BS-kettingproducten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting31,75 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden40
ISO-code20b-1
Materiaalc45 staal
Diameter van piloot25 mm
Richtdiameter404,66 mm
Buitendiameter419,8 mm
Totale breedte55 mm
Kopcirkeldiameter419,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
295,21 excl. BTW
/ stuk
357,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen