MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=15 RVS
Tandwiel pilot boring duplex - roestvrij staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P08B2015SS
Rubix:02854422
Fabrikant:894582


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 15 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 08B-2 Z=15 RVS
Deze Mecaline tandwielen zijn gemaakt van roestvrij staal, Duplex uitvoering.
Tandwiel pilot boring 08B2 - 15 tanden - Roestvrij staal
Sterke punten
Corrosiebestendig
Toepassingen
Voor gebruik met BS-ketenproducten, vooral geschikt voor toepassingen in de voedselproductie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Aantal tanden | 15 |
| ISO-code | 08b-2 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter van piloot | 10 mm |
| Diameter naaf | 46 mm |
| Richtdiameter | 65,5 mm |
| Buitendiameter | 66 mm |
| Totale breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,32 excl. BTW
/ stuk
€ 52,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden