MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=18 GT

Kettingwiel geharde tanden

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:P10B1018R
Rubix:02853056
EAN:3660338404610
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=18 GT
Technische samenvatting
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=18 GT


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=18 GEHARD

Sterke punten

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Toepassingen

For use with BS chain products

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Aantal tanden18
ISO-code10b-1
Materiaalc45 staal
Diameter naaf70 mm
Richtdiameter91,42 mm
Buitendiameter98,3 mm
Totale breedte30 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,65 excl. BTW
/ stuk
17,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden