Referenties
Mecaline:P10B1027R
Rubix:02853076
EAN:3660338404702


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 27 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=27 GT
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
MECALINE KETTINGWIEL 10B-1 Z=27 GEHARD
Sterke punten
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Toepassingen
For use with BS chain products
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 27 |
| ISO-code | 10b-1 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter naaf | 85 mm |
| Richtdiameter | 136,75 mm |
| Buitendiameter | 144 mm |
| Totale breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,05 excl. BTW
/ stuk
€ 35,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden