MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=95
Kettingwiel, simplex, met voorboring
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P06B1095
Rubix:A0048793
Fabrikant:883150
EAN:3660338365676


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 95 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 06B-1 Z=95
Mecaline kettingwielen en plaatwielen zijn gemaakt van C45 staal of GG25 gietijzer. Plaatwielen worden aangeboden met een voorboring in simplex, duplex of triplex versies.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 95 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Steel
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 95 |
| ISO-code | 06b-1 |
| Materiaal | gg25 gietijzer |
| Totale breedte | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,68 excl. BTW
/ stuk
€ 68,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen