MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=17
Tandkrans pilootboring Triplex
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:P12B3017
Rubix:01851433
Fabrikant:866074
EAN:3660338202605


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 17 |
Documenten
Productdetails : MECALINE KETTINGWIEL 12B-3 Z=17
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Tandkrans pilootboring 12B3 - 17 tanden - C45 staal
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Aantal tanden | 17 |
| ISO-code | 12b-3 |
| Materiaal | c45 staal |
| Diameter van piloot | 20 mm |
| Richtdiameter | 103,67 mm |
| Buitendiameter | 111,5 mm |
| Totale breedte | 70 mm |
| Kopcirkeldiameter | 111,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,32 excl. BTW
/ stuk
€ 62,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen