Referenties
Mecaline:D08B1025
Rubix:01851591
Fabrikant:866167
EAN:3660338203527


Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
Documenten
Productdetails : MECALINE PLAATWIEL 08B-1 Z=25
Mecaline-tandkransen en -kettingwielen zijn gemaakt van C45-staal of GG25-gietijzer. De kettingwielen worden geleverd met een pilootboring in simplex-, duplex- of triplex-versies.
Platewheel 08B1 Simplex - 25 teeth - C45 Steel
Sterke punten
Staal
Toepassingen
Voor gebruik met BS-kettingproducten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Aantal tanden | 25 |
| ISO-code | 08b-1 |
| Richtdiameter | 101,33 mm |
| Buitendiameter | 105,8 mm |
| Totale breedte | 7,2 mm |
| Boordiameter | 12 mm |
| Diameter naaf | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,37 excl. BTW
/ stuk
€ 11,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen