INA KGBS 20 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Lineaire kogellagereenheid INA
Zie technische informatieReferenties
INA:KGBS20-PP-AS
Rubix:03150108
EAN:4047643183314


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 20 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
Productdetails : INA KGBS 20 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN INSTELBAAR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 1570 N |
| Belasting dyn. C0 | 1230 N |
| Serie | kbs |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 129,56 excl. BTW
/ stuk
€ 156,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen