INA KGSC 30 PP/AS ASGELEIDING
Linear Ball Bearing and Housing Unit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGSC30-PP-AS
Rubix:03145558
EAN:4012802049350

Documenten
Productdetails : INA KGSC 30 PP/AS ASGELEIDING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Lengte | 68 mm |
| Belasting stat. C | 6000 N |
| Belasting dyn. C0 | 5900 N |
| Serie | kgsc..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,67 excl. BTW
/ stuk
€ 333,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen