SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGH06-02S

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGH06-02S
Rubix:05281289
Fabrikant:KGH06-02S
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGH06-02S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGH06-02S


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
KGH, One-touch Fitting Stainless, Male Connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht27 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 11/4
Aansluiting 26
€ 17,86 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 21,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen