FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-Q4-P10 578338
Insteek- en opsteekschroefkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-D-G18-Q4-P10
Rubix:06148448
Fabrikant:578338
EAN:4052568060411

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-G18-Q4-P10 578338
Insteekfitting NPQH-D-G18-Q4-P10 Grootte=standaard, Nominale grootte=3 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,67 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/8 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 4 |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,86 excl. BTW
/ stuk
€ 2,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden