SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL10-02S

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGL10-02S
Rubix:05281323
Fabrikant:KGL10-02S
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL10-02S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 11/4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGL10-02S


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 stainless steel adopted for metal elements.
•Accepts nylon, soft nylon and polyurethane tubes.
•Can be used for a wide range of pressures from a low vacuum up to a pressure of 1.0MPa.
•Small disconnecting force.

Model: KGL10-02 (Tube O.D. ø10, Thread 1/4)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht23 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 11/4
Aansluiting 210
24,86 excl. BTW
/ 2 stuks
30,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen