SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H06-03S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQG2H06-03S
Rubix:05285176
Fabrikant:00760281
EAN:3618036031294
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H06-03S

Technische samenvatting

Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2H06-03S


Insteekkoppeling, RVS 316, Mannelijke Connector
•Male Connector.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 06 (Ø6)
Port Size: 03 (R3/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Materiaalroestvrij staal
Aansluiting 1r 3/8
Aansluiting 26
Maximumtemperatuur150 °C
12,73 excl. BTW
/ stuk
15,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen