FESTO RINGSTUK TK-3/8 9176

Ringstuk TK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:TK-3/8
Rubix:06144220
Fabrikant:9176
EAN:4052568020415
FESTO RINGSTUK TK-3/8 9176

Technische samenvatting

Materiaaldrukgegoten zink
Aansluiting 1internal thread bspp (g)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO RINGSTUK TK-3/8 9176


Ringstuk TK-3/8 met twee dichtingen. Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking), Toelating=Germanischer Lloyd, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht73,6 g
Materiaaldrukgegoten zink
Aansluiting 1internal thread bspp (g)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
14,96 excl. BTW
/ stuk
18,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen