SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGY10-02

KGH One-touch mannelijke aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KGY10-02
Rubix:05279456
Fabrikant:KGY10-02
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGY10-02

Technische samenvatting

Materiaal303 roestvast staal (sus303) en pbt (hoofdonderdelen); nbr-dichtingen
Aansluiting 1tube ø 10 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KGY10-02


Deze fitting is geschikt voor gebruik in CRT-productie, bijvoorbeeld waneer het gebruik van koper moet worden vermeden. Andere toepassingen zijn onder meer afspoelen of andere omgevingen die normale fittingen kunnen aantasten. KG kan worden gebruikt voor onderdruk –100 kPa en een druk tot 1 MPa (~150 psi). Deze fitting is verkrijgbaar in 27 verschillende mantelstijlen, met verbindingsmaten van M5 tot ½ R(PT), en buismaten van 4 mm buitendiameter tot 12 mm buitendiameter.
•SUS 303 roestvast staal toegepast voor metalen onderdelen.
•Geschikt voor nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanbuizen.
•Kan worden gebruikt voor een breed drukbereik van een laag vacuüm tot een druk van 1.0MPa.
•Kleine ontkoppelingskracht.

Model: KGY10-02 (Buis buitendiameter ø10, Draad 1/4)
Afdichtmiddel: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht320 g
Materiaal303 roestvast staal (sus303) en pbt (hoofdonderdelen); nbr-dichtingen
Aansluiting 1tube ø 10 mm
Profielt-stuk met buitendraad
Aansluiting 2r 1/4
Maximumtemperatuur60 °C
30,58 excl. BTW
/ 2 stuks
37,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen