KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X35 K0122.9206183X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.9206183X35
Rubix:A0786376
Fabrikant:K0122.9206183X35
EAN:4059245789696



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M06X35 K0122.9206183X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,55 excl. BTW
/ stuk
€ 15,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
35 mm
Hoogte
28,5 mm