KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.206X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.206X20
Rubix:A0789013
EAN:4059245099405



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 6 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 20 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X20 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.206X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 96 g |
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 20 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,91 excl. BTW
/ stuk
€ 45,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
20 mm
Hoogte
24,5 mm