KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 STAAL GROEN K0752.210185X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.210185X30
Rubix:A0784997
Fabrikant:K0752.210185X30
EAN:4059245671168



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X30 STAAL GROEN K0752.210185X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
30 mm
Hoogte
28,5 mm