FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-60H-G2 1456652

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-A-S48-60H-G2
Rubix:06160994
Fabrikant:1456652
EAN:4052568263393
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-60H-G2 1456652

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S48-60H-G2 1456652


axiale set EAMM-A-S48-60H-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie = willekeurig, Opslagtemperatuur = -25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid = 0 - 95 %, Beschermingsklasse = IP40, Omgevingstemperatuur = -10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-S48-60H-G2 suitable for electric actuators. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Ingress protection=IP40, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiaal kit
Aangepaste tariefcode84836080
€ 228,17 excl. BTW
/ stuk
€ 276,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen