Referenties
Festo:EAPR-E17-S
Rubix:06160244
Fabrikant:2478427
EAN:4052568265083

Documenten
Productdetails : FESTO DETECTIEKIT EAPR-E17-S 2478427
detectiekit EAPR-E17-S Bevestigingspositie = horizontaal, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 1, Omgevingstemperatuur = 10 - 40 °C, Productgewicht = 30 g, Materiaalspecificatie = conform RoHS
Query kit EAPR-E17-S Mounting position=horizontal, Corrosion resistance class=KBK=1, Ambient temperature=10 - 40 °C, Product weight=30 g, Material note=RoHS compliant
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verhoor kit |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,60 excl. BTW
/ stuk
€ 210,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen