FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D100-100A-S1 3356931

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-A-D100-100A-S1
Rubix:06160828
Fabrikant:3356931
EAN:4052568269142
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D100-100A-S1 3356931

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-D100-100A-S1 3356931


axiale set EAMM-A-D100-100A-S1 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP65, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial kit EAMM-A-D100-100A-S1 suitable for electric drives. Mounting position=any, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP65, Ambient temperature=-10 - 60 °C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiaal kit
€ 400,70 excl. BTW
/ stuk
€ 484,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen