FESTO KOPPELING EAMC-30-35-8-11 123042

Koppeling EAMC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMC-30-35-8-11
Rubix:05098911
Fabrikant:123042
EAN:4052568068295
FESTO KOPPELING EAMC-30-35-8-11 123042
Technische samenvatting
Typeeamc koppeling
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KOPPELING EAMC-30-35-8-11 123042


Koppeling EAMC-30-35-8-11 voor elektromechanische aandrijvingen met stappen- of servomotor. Opnamediameter 1=8 mm, Opnamediameter 2=11 mm, Grootte=30, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=8000 1/min

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht52,1 g
Typeeamc koppeling
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
55,55 excl. BTW
/ stuk
67,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen