FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S38-42A-G2 3637965

Kit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:EAMM-A-S38-42A-G2
Rubix:05124584
Fabrikant:3637965
EAN:4052568271749
FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S38-42A-G2 3637965

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO AXIAALKIT EAMM-A-S38-42A-G2 3637965


axiale set EAMM-A-S38-42A-G2 Geschikt voor elektrische aandrijvingen. Bevestigingspositie=willekeurig, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %, Beschermingsklasse=IP40, Omgevingstemperatuur=-10 - 60 °C
Axial set EAMM-A-S38-42A-G2 3637965

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeaxiaal kit
Aangepaste tariefcode84836080
€ 111,31 excl. BTW
/ stuk
€ 134,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen