METABO SNELKOPPELING R 3/8 BU 7802009091
Snelkoppelingen Euro met uitwendige schroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Metabo:7802009091
Rubix:A0217224
Fabrikant:7802009091
EAN:4003665104065

Productdetails : METABO SNELKOPPELING R 3/8 BU 7802009091
Messing koppeling voor steeknippel met Euro-profiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | buitenschroefdraad |
| Materiaal | messing |
| Profiel | euro |
| Gewicht | 0,074 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,45 excl. BTW
/ stuk
€ 6,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen