SMC SNELKOPPELING KK4S-06L

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KK4S-06L
Rubix:05283864
Fabrikant:KK4S-06L
SMC SNELKOPPELING KK4S-06L

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4
Materiaalpbt (afstandhouder, klep, kraag); 304 roestvrij staal (veer, klauwplaat); nbr (o-ring, afdichting)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK4S-06L


Snelkoppeling - Plug
•Elbow Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø6 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x61x34 mm
Logistiek gewicht43 g
Aansluiting 11/4
Materiaalpbt (afstandhouder, klep, kraag); 304 roestvrij staal (veer, klauwplaat); nbr (o-ring, afdichting)
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
€ 82,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 99,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen