SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-04M

KK S-koppeling

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KKA4P-04M
Rubix:05298671
Fabrikant:00060070
EAN:3618036075205
SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-04M
Technische samenvatting
Aansluiting 1r 1/2
Materiaal304 roestvrij staal (stang, achterste stang, plug klep, plug klep veer);speciaal fkm (klep o-ring, stang o-ring)
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS SNELKOPPELING KKA4P-04M


Binnendraad. Met hulsvergrendeling.
•Male thread.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4.
•Applicable Port Size: R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1, R1 1/4, R1 1/2.

Body Size: 4 (1/4)
Port Size: R 1/2
Built-in Check Valve: w/Check Valve

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)22x46x25 mm
Logistiek gewicht66 g
Aansluiting 1r 1/2
Materiaal304 roestvrij staal (stang, achterste stang, plug klep, plug klep veer);speciaal fkm (klep o-ring, stang o-ring)
Profielkka4p
Maximumtemperatuur150 °C
Gewicht0,066 kg
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
38,41 excl. BTW
/ stuk
46,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen