SMC SNELKOPPELING KK6S-110N

Snelkoppelingen KK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KK6S-110N
Rubix:05283932
Fabrikant:KK6S-110N
SMC SNELKOPPELING KK6S-110N
Technische samenvatting
Materiaalc3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SNELKOPPELING KK6S-110N


Snelkoppeling - Plug
•Nut Fitting.
•Body size: 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable hose O.D.: ø8, ø9, ø10, ø12, ø12.5, ø16.

Body Size: 6 (1/2)
Applicable Hose I.D./O.D.: 11/16 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)32x64x32 mm
Logistiek gewicht117 g
Materiaalc3604 (stam); roestvrij staal 304; nbr
Profielkk6s
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
106,80 excl. BTW
/ 5 stuks
129,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen